| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5415166 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381548830 |
| |
|
| | |
| Makita Lampenstativ, für DML809, DML811, ML003G, ML005G- für zwei Baustrahler
- mit einer von 1,3 bis 2 m verstellbaren Höhe und 1.200 mm Breite
- Bestückbar mit zwei Baustrahlern, z. B. DML809, DML811, ML003G oder ML005G
- Abmessungen eingeklappt nur 1.175 x 150 mm
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | höhenverstellbar: | Ja | Hersteller: | Makita | Höhe: | 1,3-2 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, led-baustrahler makita, led-baustrahler, Makita, Lampenstativ,, für, DML809,, DML811,, ML003G, |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 144,02* | € 162,18* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 144,83* | € 162,37* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 148,79* | € 166,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,87* | € 171,72* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 151,26* | € 172,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|