Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Zugband 1 Rolle = 50m 12 mm Breite, V2A FXBF12X50MS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO FXBF12X50MS2 Gurt Edelstahl Metallisch
ERICO FXBF12X50MS2 Gurt Edelstahl Metallisch
Artikel-Nr.:
     3517I-38369800
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     591210
EAN/GTIN:
     8711893013412
Suchbegriffe:
Bandschellen
bandschellen

Zugband 1 Rolle = 50m 12 mm Breite, V2A FXBF12X50MS2

Variabel an Pfosten, Masten und Rohren zu befestigen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
50000 mm
Banddicke:
0,7 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 176,98055*
€ 212,63055*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 178,93*
€ 213,89*
Frei Haus
ab € 184,18*
€ 220,22*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 187,418*
€ 224,458*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,89*
€ 254,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,21*
€ 252,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,15*
€ 244,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,82*
€ 231,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,93*
€ 212,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.