Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugband 1 Rolle = 50m 12 mm Breite, V2A FXBF12X50MS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO FXBF12X50MS2 Gurt Edelstahl Metallisch
ERICO FXBF12X50MS2 Gurt Edelstahl Metallisch
Artikel-Nr.:
     6012-38369800
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     591210
EAN/GTIN:
     8711893013412
Suchbegriffe:
Bandschellen
bandschellen

Zugband 1 Rolle = 50m 12 mm Breite, V2A FXBF12X50MS2

Variabel an Pfosten, Masten und Rohren zu befestigen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
50000 mm
Banddicke:
0,7 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,71055*
€ 214,41055*
Frei Haus
ab € 179,15*
€ 215,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 184,80*
€ 222,07*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 187,988*
€ 226,268*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,07*
€ 264,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,35*
€ 262,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,06*
€ 253,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,01*
€ 241,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,80*
€ 219,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.