Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker LP 2,5/ 1-R BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-38461833
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1071736
EAN/GTIN:
     4055626761480
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Stecker LP 2,5/ 1-R BU

Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm²- 4 mm², Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..4 mm²
Breite:
5,15 mm
Anreihbar:
ja
Polzahl:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,7382*
€ 0,9782*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,7407*
€ 0,9807*
50
Frei Haus
ab € 0,7604*
€ 1,0004*
30 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,7963*
€ 1,0463*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9782*
€ 1,16406
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9582*
€ 1,14026
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9182*
€ 1,09266
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8982*
€ 1,06886
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8582*
€ 1,02126
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7382*
€ 0,87846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.