Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker LP 2,5/ 1-R BU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-38461833
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1071736
EAN/GTIN:
     4055626761480
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact

Stecker LP 2,5/ 1-R BU

Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm²- 4 mm², Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..4 mm²
Breite:
5,15 mm
Anreihbar:
ja
Polzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 37,03*
€ 49,57*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,07*
€ 49,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 38,19*
€ 50,98*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 39,505*
€ 52,345*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,98*
€ 60,6662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,49*
€ 60,0831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,12*
€ 57,2628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,51*
€ 55,3469
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,26*
€ 53,8594
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,19*
€ 45,4461
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7638* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.