Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38466342 Herst.-Nr.: DN-CT-10M-20 EAN/GTIN: 4016032338260 |
| |
|
| | |
| Klettband f. Verkabelung DN-CT-10M-20 Velcro Klettband, 20 mm breit für strukturierte Verkabelung, 10 m Rolle, Schwarz Klettband, 20 mm breit, 10 m Rolle, Farbe Schwarz - Strukturieren Sie Ihre Verkabelung auf einfache und effiziente Weise - Das Klettband sitzt dicht und gleichmäßig an und übt keinen starken Druck auf die Kabel aus - perfekt für empfindliche Installationen - Wiederverwendbar Mit dem DIGITUS® Klettband für eine strukturierte Verkabelung reduzieren Sie das Kabelchaos in Ihren Schränken oder sonstigen Verkabelungen. Weitere Informationen: | | Breite des Bandes: | 20 mm | Bandlänge: | 10000 mm | Banddicke: | 1 mm | Ausführung: | Klettband | Bandverschluss: | Klettverschluss | Oberflächenschutz: | sonstige | UV-stabil nach ASTM D6779: | nein | Halogenfrei: | nein | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, digitus klettband 20mm breit 10m rolle schwarz, kabel organizer, digitus kabelmanagement |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,97* | € 9,23* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,02* | € 9,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 8,03* | € 10,64* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 8,48* | € 11,16* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 8,79* | € 11,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|