Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 3000K, anthrazit Skeo Q-B1 #7022140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Skeo Q-B1-15-2 AM8R/500- 7022140 730 1G1P ET Wegeleuchte 7022140
TRILUX Skeo Q-B1-15-2 AM8R/500- 7022140 730 1G1P ET Wegeleuchte 7022140
Artikel-Nr.:
     3517I-38707354
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7022140
EAN/GTIN:
     4018242390472
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

LED-Pollerleuchte 3000K, anthrazit Skeo Q-B1 #7022140

LED-Pollerleuchte mit quadratischem Querschnitt. Mit zwei Lichtaustrittsöffnungen. Für Sockelbefestigung oder Montage mit Erdstück. Optisches System in Reflektortechnik ausgeführt. Mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 500 lm, Bemessungsleistung 6,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 83 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 70.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 255,14*
€ 303,98*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 272,18*
€ 323,64*
Frei Haus
ab € 274,30*
€ 326,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 294,54*
€ 348,75*
€ 5,95*
ab € 302,28*
€ 357,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,64*
€ 385,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,03*
€ 378,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,11*
€ 365,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,42*
€ 356,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,18*
€ 323,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7098000
ab € 37,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.