Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleuchte braun-messing 650530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelleuchte braun-messing 650530
Sockelleuchte braun-messing 650530
Artikel-Nr.:
     3517I-38713816
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     650530
EAN/GTIN:
     4007235505306
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Smart Home Außensockelleuchte

Sockelleuchte braun-messing 650530

Albert-Sockelleuchte 650530 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 x Lampe 75W, Fassung E 27. Anschlussfertig zum aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690010.Farbe: braun- IP 44 - Schutzklasse : d 195 x 400 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 240,88*
€ 240,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 210,76*
€ 252,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 211,16*
€ 253,18*
Frei Haus
ab € 211,30*
€ 255,07*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 215,53*
€ 260,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,57*
€ 300,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,75*
€ 296,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,98*
€ 277,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,13*
€ 273,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,76*
€ 250,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 58,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.