Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte schwarz 662281


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pollerleuchte schwarz 662281
LED-Pollerleuchte schwarz 662281
Artikel-Nr.:
     3517I-38713906
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     662281
EAN/GTIN:
     4007235622812
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED-Pollerleuchte schwarz 662281

Albert-Pollerleuchte Nr.: 662281\naus Aluminiumguss mit opalen Acrylglasbestückt mit 1 x LED 10 Watt - 900 lm - 3000 integriertem Konverter und Montageplatte Farbe: schwarz Abmessung: 140 x 140 x 700 mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 326,13*
€ 326,13*
€ 8,50*
ab € 293,43*
€ 348,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 305,34*
€ 359,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 357,07*
€ 420,18*
Frei Haus
ab € 361,06*
€ 424,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,18*
€ 500,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,51*
€ 495,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,54*
€ 473,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,48*
€ 459,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,07*
€ 424,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 59,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.