Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastan-/aufsatzleuchte 4000K DALI silber 612171.004.1.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 612171.004.1.76, 18 612171.004.1.76 W, 2000 lm, 740, Mastansatz-und
RZB 612171.004.1.76, 18 612171.004.1.76 W, 2000 lm, 740, Mastansatz-und
Artikel-Nr.:
     3517I-38715643
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     612171.004.1.76
EAN/GTIN:
     4051859366171
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte

LED-Mastan-/aufsatzleuchte 4000K DALI silber 612171.004.1.76

Funktionsorientierte Mastansatz- und Mastaufsatzleuchte im modernen Design. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Mastaufsatz mit integrierter Leitungsführung und Edelstahlschrauben. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Asymmetrische Lichtverteilung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 323,70*
€ 382,10*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 325,71*
€ 386,44*
Frei Haus
ab € 328,76*
€ 390,17*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 334,24*
€ 395,62*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 359,35*
€ 423,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,44*
€ 459,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,97*
€ 454,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,73*
€ 436,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,55*
€ 429,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,71*
€ 387,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982590.000
ab € 331,73*
Zubehör
RZB Leuchten
982562.000
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.