Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussboxen (VE4) 5POLE L/N/PE/D+/D- CONNECT.BOX5P/D+DVE4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussboxen (VE4) 5POLE L/N/PE/D+/D- CONNECT.BOX5P/D+DVE4
Anschlussboxen (VE4) 5POLE L/N/PE/D+/D- CONNECT.BOX5P/D+DVE4
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-38717985
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075473034
EAN/GTIN:
     4058075473034
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
PE-Beutel
pe-beutel

Anschlussboxen (VE4) 5POLE L/N/PE/D+/D- CONNECT.BOX5P/D+DVE4

Anschlussboxen für Einbauleuchten. Produkteigenschaften: 5-polige Anschlussklemme enthalten. Passt zu schaltbaren Einbauleuchten der elektrischen Schutzklasse II (L/N Version). Passt zu DALI Einbauleuchten (L/N/PE/D+/D-Version). Produktvorteile: Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme. Durchverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
115 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 39,05*
€ 39,05*
23 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 35,88*
€ 40,88*
40
€ 5,95*
ab € 37,12*
€ 42,06*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 34,38*
€ 48,15*
Lager 3517
4
Frei Haus
ab € 37,68*
€ 49,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 49,35*
€ 58,7265
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,79*
€ 54,4901
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,57*
€ 53,0383
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,69*
€ 50,8011
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,68*
€ 44,8392
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 37,68* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 197,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.