Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONNECTOR BOX 5POLE L/N/PE/D+/D- 4XLEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD32
MD32
Artikel-Nr.:
     4001-4058075473034
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075473034
EAN/GTIN:
     4058075473034
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
PE-Beutel
pe-beutel
Anschlussboxen für Einbauleuchten. Produkteigenschaften: 5-polige Anschlussklemme enthalten. Passt zu schaltbaren Einbauleuchten der elektrischen Schutzklasse II (L/N Version). Passt zu DALI Einbauleuchten (L/N/PE/D+/D-Version). Produktvorteile: Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme. Durchverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Länge:
115.0 mm
Breite:
56.0 mm
Höhe:
19.0 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LED Platte, Einbauleuchte, Mechanical accessories, Suspension
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 39,05*
€ 39,05*
22 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 36,15*
€ 40,84*
40
€ 5,95*
ab € 37,24*
€ 42,02*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 34,12*
€ 48,11*
4
Frei Haus
ab € 37,78*
€ 49,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (€ 39,05* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.