Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 840 connected (IA) WT120C G2 #97581400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-38725535
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     97581400
EAN/GTIN:
     8718699975814
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
feuchtraumlampe led

LED-Feuchtraumleuchte 840 connected (IA) WT120C G2 #97581400

L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Kabelloser Interact System Ready Treiber, 6500 lm, 46 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM=3, Breitstrahlend, Satiniert, Polykarbonat, Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, 5 J vandalismusgeschützt, SchutzklasseI, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 3-phasig
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 144,87*
€ 176,13*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,12*
€ 176,21*
Frei Haus
ab € 151,26*
€ 183,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 152,10*
€ 185,13*
€ 5,95*
ab € 156,32*
€ 189,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,13*
€ 209,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,60*
€ 207,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,47*
€ 199,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40929600
ab € 89,41*
Ähnlich
Philips
WT120LED40EL3
ab € 167,90*
Ähnlich
Philips
WT120L18/PSD
ab € 61,18*
Ähnlich
Philips
WT120L22/PSD
ab € 68,57*
Ähnlich
Philips
WT120L34/PSD
ab € 78,13*
Ähnlich
Philips
WT120L40/PSD
ab € 70,66*
Ähnlich
Philips
WT120L60/PSD
ab € 81,30*
Ähnlich
Philips
694805
ab € 29,76*
Ähnlich
Philips
694840
ab € 42,48*
Ähnlich
Philips
694810
ab € 30,26*
Ähnlich
Philips
694815
ab € 35,84*
Ähnlich
Philips
694820
ab € 49,99*
Ähnlich
Philips
694845
ab € 36,11*
Ähnlich
Philips
NULL
ab € 58,80*
Ähnlich
Philips
50221599
ab € 25,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.