Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte anth LED 15W 622091


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte anth LED 15W 622091
Pollerleuchte anth LED 15W 622091
Lichtdatei
Artikel-Nr.:
     3517I-38761372
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     622091
EAN/GTIN:
     4007235220919
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

Pollerleuchte anth LED 15W 622091

Albert-LED-Pollerleuchte 622091 aus Aluminiumguß mit U-förmigem ES-Glas, mattiert Eingerichtet für 1 x LED 15 Watt, 864 lm, 3000 grad . Konverter zum Anschluss an 230V/50Hz.Anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690010.Abmessungen: B 200 x H 900 x T 250 : anthrazit
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 570,88*
€ 570,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 498,79*
€ 575,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 497,52*
€ 576,39*
Frei Haus
ab € 500,76*
€ 581,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 511,43*
€ 591,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,82*
€ 685,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,92*
€ 673,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,19*
€ 652,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,99*
€ 633,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,79*
€ 593,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 59,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.