Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastaufsatzleuchte AB7L-LRA20000-73024G LIQ 90 #6482940


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6482940 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 144 W
Trilux 6482940 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 144 W
Artikel-Nr.:
     3517I-38763749
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6482940
EAN/GTIN:
     4018242328437
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte

LED-Mastaufsatzleuchte AB7L-LRA20000-73024G LIQ 90 #6482940

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchte. Baugröße IQ 90 (960 x 325 mm). Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit autarker Leistungsreduzierung über integrierte Auswerteelektronik. Reduzierung des Leuchtenlichtstroms auf 50 % für einen Zeitraum von 7 Stunden (-2h/+5h), verteilt um einen täglich neu bestimmten Mittelpunkt der Einschaltdauer.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.225,03*
€ 1.355,65*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.310,97*
€ 1.448,07*
Frei Haus
ab € 1.320,79*
€ 1.462,50*
€ 5,95*
ab € 1.451,78*
€ 1.602,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.491,01*
€ 1.649,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.448,07*
€ 1.723,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.434,77*
€ 1.707,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.380,01*
€ 1.642,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.344,21*
€ 1.599,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.310,97*
€ 1.560,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6824400
ab € 151,76*
Zubehör
TRILUX
6824900
ab € 228,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.