Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 4000K 9821 AB2L/ #6712940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX 9821 AB2L/3200-740 4G1S 6712940 ET LED-Außenleuchte 32W, sw, IP65
TRILUX 9821 AB2L/3200-740 4G1S 6712940 ET LED-Außenleuchte 32W, sw, IP65
Artikel-Nr.:
     3517I-38782739
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6712940
EAN/GTIN:
     4018242349319
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
LED-Linsen

LED-Aufsatzleuchte 4000K 9821 AB2L/ #6712940

Dekorative LED-Oberlicht-Laterne für Mastaufsatzmontage.? Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Für Mastzopf Ø 76 mm. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf Ø 60 mm geeignet. Passender Mast auf Anfrage. Optisches System in Multi-Lens-Technologie (MLT) ausgeführt.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 705,40*
€ 798,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 752,69*
€ 850,77*
Frei Haus
ab € 761,73*
€ 859,19*
€ 5,95*
ab € 827,85*
€ 932,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 864,66*
€ 970,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,77*
€ 1.012,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,47*
€ 1.008,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,55*
€ 976,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,66*
€ 946,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,69*
€ 895,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223600
ab € 553,56*
Zubehör
TRILUX
2223800
ab € 22,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.