Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 10x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 10x35
Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 10x35
Artikel-Nr.:
     3517I-38850139
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/001/01 10x35
EAN/GTIN:
     4001796495908
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 10x35

Sechskant-Holzschraube DIN 571 galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
122
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,241*
€ 0,321*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 6,60*
€ 9,34*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 7,93*
€ 11,15*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 9,03*
€ 12,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,30*
€ 11,067
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0793* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.