Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 10x35mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 10x35mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 10x35mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796495908
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796495908
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben; galv. verzinkt; 10x35mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x35mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
35 mm
d:
10 mm
k:
7 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0008/001/ 10,0/ 35/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
122
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,241*
€ 0,321*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 6,60*
€ 9,34*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 7,93*
€ 11,15*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 9,03*
€ 12,62*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,066* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.