| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38858060 Herst.-Nr.: 121120029 EAN/GTIN: 4041254236865 |
| |
|
| | |
| Piktogramm Pfeil nach oben-li 121/36 Zubehör: Notlichtzubehör Normpiktogramm selbstklebend grün/transparent Notausgang oben-links zur Rettungswege-Kennzeichnung nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufkleber | Bedeutung des Piktogramms: | Rettungsweg | Doppelseitig: | nein | Länge: | 335 mm | Breite: | 145 mm | Materialstärke: | 0 mm | Erkennungsweite: | 0 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,88* | € 18,46* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,97* | € 18,59* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,98* | € 20,00* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,61* | € 20,86* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,97* | € 21,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|