Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter A2 DIN934 3366/000/01 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmutter A2 DIN934 3366/000/01 6
Sechskantmutter A2 DIN934 3366/000/01 6
Artikel-Nr.:
     3517I-38864586
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3366/000/01 6
EAN/GTIN:
     4001796615498
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmutter A2 DIN934 3366/000/01 6

Sechskantmuttern V2A DIN EN ISO 4032(ehem.DIN 934) HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Schlüsselweite:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 21,37*
€ 28,71*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 21,35*
€ 28,83*
€ 3,90*
ab € 24,23*
€ 32,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,71*
€ 34,1649
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,24*
€ 33,6056
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,86*
€ 31,9634
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,85*
€ 30,7615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,01*
€ 29,7619
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,37*
€ 25,4303
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02137* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.