Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter Kl.10 DIN934 0640/000/01 27


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter Kl.10 DIN934 0640/000/01 27
Artikel-Nr.:
     3517I-38866213
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0640/000/01 27
EAN/GTIN:
     4001796213243
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934

Sechskantmutter Kl.10 DIN934 0640/000/01 27

Sechskantmuttern Kl.10 HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
27
Schlüsselweite:
41 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 63,08*
€ 80,40*
Frei Haus
ab € 64,53*
€ 82,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,40*
€ 95,676
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,63*
€ 93,5697
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,44*
€ 89,7736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,24*
€ 87,1556
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,08*
€ 75,0652
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,5232* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.