Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter Kl.10 DIN934 0640/000/01 27


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter Kl.10 DIN934 0640/000/01 27
Artikel-Nr.:
     6012-38866213
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0640/000/01 27
EAN/GTIN:
     4001796213243
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934

Sechskantmutter Kl.10 DIN934 0640/000/01 27

Sechskantmuttern Kl.10 HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
27
Schlüsselweite:
41 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 62,59*
€ 80,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 64,96*
€ 82,87*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,87*
€ 98,6153
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,09*
€ 96,4971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,77*
€ 92,5463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,83*
€ 90,2377
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,96*
€ 77,3024
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,5984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.