Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter Kl.8 Feingewinde, DIN934 0628/001/01 22x1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmutter Kl.8 Feingewinde, DIN934 0628/001/01 22x1,5
Sechskantmutter Kl.8 Feingewinde, DIN934 0628/001/01 22x1,5
Artikel-Nr.:
     3517I-38866269
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0628/001/01 22x1,5
EAN/GTIN:
     4001796211881
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmutter Kl.8 Feingewinde, DIN934 0628/001/01 22x1,5

Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 DIN EN ISO 8673(ehem.DIN 934) galv. verzinkt HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
22
Schlüsselweite:
34 mm
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindeart:
UNF
Höhe:
19,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,225*
€ 19,605*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,08*
€ 24,52*
€ 3,90*
ab € 20,52*
€ 27,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,52*
€ 29,1788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,12*
€ 28,7028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,00*
€ 27,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,90*
€ 26,061
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3616* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.