Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 zn M22,0x1,50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 zn M22,0x1,50mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 zn M22,0x1,50mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796211881
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796211881
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8; galv. verzinkt; M22,0x1,50mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M22,0x1,50mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
22,0 mm
Abmessung 2:
1,50 mm
d:
22x1,5 mm
m:
18 mm
e:
35,03 mm
s:
32 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0628/001/ 22,0/ 1,50/ /01
Weitere Suchbegriffe: DIN 934 zoll, Sechskantmutter DIN 934 zoll, din 934 fg, Sechskantmuttern, Feingewinde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,225*
€ 19,605*
€ 5,00*
ab € 18,08*
€ 24,52*
€ 3,90*
ab € 20,52*
€ 27,67*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,605*
€ 23,32995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,255*
€ 22,91345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,555*
€ 22,08045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,495*
€ 20,81905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,935*
€ 20,15265
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,225*
€ 16,92775
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2845* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.