Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0460/001/01 6x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsensenkschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0460/001/01 6x10
Linsensenkschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0460/001/01 6x10
Artikel-Nr.:
     3517I-38866764
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0460/001/01 6x10
EAN/GTIN:
     4001796577840
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047

Linsensenkschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0460/001/01 6x10

Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H DIN 966 galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
10 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,97*
€ 25,61*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,18*
€ 25,71*
€ 3,90*
ab € 21,73*
€ 28,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,61*
€ 30,4759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,98*
€ 29,7262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,16*
€ 28,7504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,05*
€ 27,4295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,52*
€ 26,7988
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01897* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.