Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0460/001/01 6x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsensenkschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0460/001/01 6x10
Linsensenkschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0460/001/01 6x10
Artikel-Nr.:
     6012-38866764
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0460/001/01 6x10
EAN/GTIN:
     4001796577840
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047

Linsensenkschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0460/001/01 6x10

Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H DIN 966 galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
10 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,92*
€ 25,79*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,13*
€ 25,91*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,62*
€ 28,99*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,99*
€ 34,4981
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,64*
€ 34,0816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,38*
€ 32,5822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,09*
€ 31,0471
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,40*
€ 30,226
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,62*
€ 25,7278
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02162* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.