Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1132/021/03 3,5x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1132/021/03 3,5x50
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1132/021/03 3,5x50
Artikel-Nr.:
     3517I-38868130
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1132/021/03 3,5x50
EAN/GTIN:
     4001796446108
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkfrästaschen...

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1132/021/03 3,5x50

JD-79 Spanpl.-schraube Senkkopf-Z, Teilgewinde galv. verzinkt gelb chromatiert Box 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,22*
€ 24,78*
€ 3,90*
ab € 20,69*
€ 27,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,78*
€ 29,4882
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,49*
€ 29,1431
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,43*
€ 27,8817
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,22*
€ 26,4418
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,70*
€ 25,823
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,22*
€ 21,6818
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.