Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 5x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 5x10
Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 5x10
Artikel-Nr.:
     3517I-38869365
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1533/001/01 5x10
EAN/GTIN:
     4001796228766
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316

Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 5x10

Flügelschrauben Temperguss galv. verzinkt HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
11
Länge bis Unterkante Kopf:
26 mm
Schraubsystem:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 46,80*
€ 61,19*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 68,50*
€ 86,60*
Frei Haus
ab € 70,48*
€ 88,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,60*
€ 103,054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,08*
€ 101,2452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,70*
€ 97,223
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,93*
€ 93,9267
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 76,59*
€ 91,1421
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 68,50*
€ 81,515
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,3425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.