Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 Flügelschrauben Temperguss zn M5x10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 316 Flügelschrauben Temperguss zn M5x10mm HP
DIN 316 Flügelschrauben Temperguss zn M5x10mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796228766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796228766
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
DIN 316; Flügelschrauben Temperguss; galv. verzinkt; M5x10mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x10mm HP
DIN:
316
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
10 mm
d1:
5 mm
d2:
11 mm
e:
26 mm
h:
13 mm
m:
6,5 mm
a:
2,4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1533/001/ 5,0/ 10/ /01
Weitere Suchbegriffe: Fluegelschrauben, Flügelschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 46,80*
€ 61,19*
€ 5,00*
ab € 68,50*
€ 86,60*
Frei Haus
ab € 70,48*
€ 88,99*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,19*
€ 72,8161
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,12*
€ 71,5428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,43*
€ 67,1517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,68*
€ 65,0692
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,54*
€ 63,7126
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,80*
€ 55,692
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,234* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.