Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SI-/Rettungszeichenleuchte EX66-WD-E220-LW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SI-/Rettungszeichenleuchte EX66-WD-E220-LW
SI-/Rettungszeichenleuchte EX66-WD-E220-LW
Artikel-Nr.:
     3517I-38873331
Hersteller:
     H1 Solutions
Herst.-Nr.:
     1915
EAN/GTIN:
     4255637500881
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

SI-/Rettungszeichenleuchte EX66-WD-E220-LW

Explosionsgeschützte Sicherheits- bzw. Rettungszeichenleuchte EX 66 - Robuste Ausführung mit Highpower LED, 2 x 1W - Piktogramm-Set optional erhältlich - Bis zu 71% Energieeinsparung im Vergleich zu einer 8 W Leuchtstofflampe - Reduzierte Batteriekapazität - Sicherheit im Notfall, sofort volle Lichtleistung (100% Lichtstrom), auch bei tiefen Temperaturen - Gehäuse: Aluminium-Druckguss, naturbelassen - Abschlusswanne: Polycarbonat, weiß-opal - Befestigung: Über rückseitiges Montageblech   Explosionsschutz: II 3 G Ex nR IIc T4 Gc (Zone 2) II 3 D Ex t IIIc T60-80°C Dc (Zone 22)   Wir weisen daruf hin, dass Sie mit Ihrer Bestellung bestätigen, dass die Leuchte für den Einsatz in Ihrem EX-Bereich geeignet ist.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 280,98*
€ 340,58*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 280,61*
€ 341,17*
Frei Haus
ab € 284,28*
€ 343,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,58*
€ 405,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,49*
€ 399,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,09*
€ 380,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,84*
€ 372,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,98*
€ 334,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.