Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38876023 Herst.-Nr.: 6535/091/02 3,9x45 EAN/GTIN: 4001796992841 |
| |
|
| | |
| Gipsplattenschraube m.Trompetenkopf-H 6535/091/02 3,9x45 Gipsplattenschraube mit Grobgewinde Trompetenkopf-H CE-konform phosphatiert KP 250 Stück Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Schraubsystem: | Phillips PH | Länge: | 45 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 3,10* | € 4,59* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,71* | € 5,45* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,21* | € 6,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,01484* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|