Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschraube m.Trompetenkopf-H 6535/091/02 3,9x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gipsplattenschraube m.Trompetenkopf-H 6535/091/02 3,9x45
Gipsplattenschraube m.Trompetenkopf-H 6535/091/02 3,9x45
Artikel-Nr.:
     6012-38876023
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6535/091/02 3,9x45
EAN/GTIN:
     4001796992841
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
gipsplattenschraube 3,9x45

Gipsplattenschraube m.Trompetenkopf-H 6535/091/02 3,9x45

Gipsplattenschraube mit Grobgewinde Trompetenkopf-H CE-konform phosphatiert KP 250 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Länge:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 3,07*
€ 4,58*
€ 5,46*
ab € 3,68*
€ 5,44*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,17*
€ 6,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,01668* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.