| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38969166 Herst.-Nr.: 6054550 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Handheld-Scanner mobil IDM141-300S Mobile Handheld-Scanner, IDM14x, IDM141-300S, Codes / Datenträger: 1D-Codes, Leseabstand: 20 mm ... 850 mm, Einsatzgebiet: Standard-Anwendung, Scannerausführung: Funkvariante, Hinweis: Für manche Kommunikationsschnittstellen ist ggf. zusätzliches Zubehör erforderlich (Details siehe online), Kommunikationsschnittstelle: Ethernet, PROFINET, EtherCAT®, Seriell, PROFIBUS DP, USB, PS/2, Bluetooth, Betriebsumgebungstemperatur: 10 °C . Weitere Informationen: | | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Breite des Sensors: | 70,5 mm | Höhe des Sensors: | 156,2 mm | Länge des Sensors: | 97,8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 576,55* | € 665,68* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 584,05* | € 670,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 587,11* | € 675,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|