Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handheld-Scanner mobil IDM141-300S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-38969166
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6054550
EAN/GTIN:
     k.A.

Handheld-Scanner mobil IDM141-300S

Mobile Handheld-Scanner, IDM14x, IDM141-300S, Codes / Datenträger: 1D-Codes, Leseabstand: 20 mm ... 850 mm, Einsatzgebiet: Standard-Anwendung, Scannerausführung: Funkvariante, Hinweis: Für manche Kommunikationsschnittstellen ist ggf. zusätzliches Zubehör erforderlich (Details siehe online), Kommunikationsschnittstelle: Ethernet, PROFINET, EtherCAT®, Seriell, PROFIBUS DP, USB, PS/2, Bluetooth, Betriebsumgebungstemperatur: 10 °C .
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Breite des Sensors:
70,5 mm
Höhe des Sensors:
156,2 mm
Länge des Sensors:
97,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 575,79*
€ 655,16*
Frei Haus
ab € 583,69*
€ 659,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 587,81*
€ 666,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,13*
€ 792,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,20*
€ 782,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,36*
€ 751,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,75*
€ 732,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,81*
€ 699,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.