| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38971668 Herst.-Nr.: 4063030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reflexionsfolie REF-AC1000-56 Reflektoren, Reflexionsfolie, REF-AC1000-56, Beschreibung: Geeignet für Lasersensoren, selbstklebend, Zuschnitt, Ausrichtungshinweis beachten, Abmessungen: 56,3 mm 56,3 mm, Umgebungstemperatur Betrieb: 20 °C ... +60 °C Weitere Informationen: | | Breite: | 56,3 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 35,68* | € 46,67* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,39* | € 49,11* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 38,82* | € 50,57* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,18* | € 51,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,09* | € 52,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|