Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Wandverteiler M für 48xLC-D/SC/E2 1503307700-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT Wandverteiler M für 48xLC-D/SC/E2 1503307700-E
Artikel-Nr.:
     3517I-39002381
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1503307700-E
EAN/GTIN:
     4251122198267
Suchbegriffe:
Wandgehäuse
Wandverteiler
wandgehäuse

OpDAT Wandverteiler M für 48xLC-D/SC/E2 1503307700-E

Universell einsetzbarer Verteiler zum Einsatz in der Etagenverkabelung oder als Hausverteilpunkt im Technikraum, Aufputzgehäuse mit zwei abschließbaren Schwenktüren und zwei verschiedenen Schlössern für die Trennung zwischen Netz- und Gebäudeverkabelung, unbestückt mit 48x SC-S/LC-D/E2000-S Ausbrüchen, einfache, platzsparende Wandmontage, gute Zugriffsmöglichkeiten und eine sichere Führung der VIKs, Halter für bis zu 8 Standardspleißkassetten montiert, vier Kabeleinführungen (Lieferumfang): 1x für VIKs mit Universalkabel, 1x für M20/PG16, 2x für Patchkabel, Varianten: Größe S: 305x300x107 mm oder Größe M: 405x400x107 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
48
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp außen:
sonstige
Steckverbindertyp innen:
sonstige
Farbe:
grau
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
305 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,05*
€ 204,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,85*
€ 203,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,85*
€ 202,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,97*
€ 198,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15033Z001-E
ab € 7,52*
Zubehör
Metz Connect
15033Z007-E
ab € 37,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.