| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-39002390 Herst.-Nr.: 15033Z007-E EAN/GTIN: 4251394668376 |
| |
|
| | |
| Bürstenleiste 15033Z007-E Optionale Kabeleinführung für den OpDAT Wandverteiler Größe M (Art.Nr. 15033xxxxxxx), Flexibler Kabeleingang für LWL-Leitungen oder Patchkabel.Die Bürstenleiste verhindert das Eindringen von Staub in das Gehäuse. Weitere Informationen: | | Ausführung: | offen | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 32,76* | € 34,52* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,87* | € 34,61* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,81* | € 35,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|