Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel 10m 2xDSub 9-pol. EK129.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datenkabel 10m 2xDSub 9-pol. EK129.10
Datenkabel 10m 2xDSub 9-pol. EK129.10
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-39011147
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK129.10
EAN/GTIN:
     4049759052485
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...
d-sub kabel

Datenkabel 10m 2xDSub 9-pol. EK129.10

Datenkabel seriell 1:1, geschaltet, geschirmt, vergossen, Mit langen Rändelschrauben, Farbe beige
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
D-Sub
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
9
Steckverbindertyp Anschluss 2:
D-Sub
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
9
Länge:
10 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
72
€ 9,90*
ab € 5,31*
€ 7,67*
€ 4,90*
ab € 5,32*
€ 7,69*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,06*
€ 8,68*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,14*
€ 8,80*
€ 5,95*
ab € 6,64*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK129.2
ab € 2,46*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK129.3
ab € 2,85*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK129.5
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.