Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussmodul Cat.5e,1xRJ45/s 925370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussmodul Cat.5e,1xRJ45/s 925370
Anschlussmodul Cat.5e,1xRJ45/s 925370
Artikel-Nr.:
     3517I-39052304
Hersteller:
     Reichle & De-Massari
Herst.-Nr.:
     925370
EAN/GTIN:
     k.A.

Anschlussmodul Cat.5e,1xRJ45/s 925370

Passt in R&M 16-Port- und Global-Rangierfelder
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
5E
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Farbe:
Silber
AWG-Bereich:
22..26
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,00*
€ 6,05*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,92*
€ 6,07*
3 Tage
131
€ 5,80*
ab € 4,45*
€ 6,69*
€ 3,90*
ab € 4,53*
€ 6,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.