Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reichle&De-Massari Anschlussmodul Cat.5e,1xRJ45/s R925370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-178503
Hersteller:
     Reichle & De-Massari
Herst.-Nr.:
     925370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlusselement
Anschlussmodul
Modul
Modularer Steckverbinder
Reichle&De-Massari Anschlussmodul Cat.5e,1xRJ45/s R925370 Ausführung Buchse (Jack), Steckverbindertyp RJ45 8(8), Geschirmt, Kategorie 5E, Anschlussart Schneidklemm, Geeignet für Litzenleiter, Geeignet für Massivleiter, Farbe Silber, AWG-Bereich 22 ...

26, Passt in R&M 16-Port- und Global-Rangierfelder

Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Ja
Kategorie:
5E
Anschlussart:
Schneidklemm
Spezialwerkzeug notwendig:
Nein
Geeignet für Litzenleiter:
Ja
Geeignet für Massivleiter:
Ja
Farbe:
Silber
AWG-Bereich:
22 | 26
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,99*
€ 6,04*
5 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,91*
€ 6,05*
Lager 5382
135
€ 5,80*
ab € 4,45*
€ 6,67*
€ 3,90*
ab € 4,53*
€ 6,79*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.