Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-39057841 Herst.-Nr.: 130673-01-E EAN/GTIN: 4250184102496 |
| |
|
| | |
| Testboxset 1 130673-01-E Austauschteil Testbox Nr. 1 (enthalten im KAPRI plus Grundgerät), Testboxset 1 mit den Testboxen Nr. 2, 3, 4, 5, Testboxset 2 mit den Testboxen Nr. 6, 7, 8, 9, spart Wegezeiten zu den einzelnen Anschlüssen, Varianten: Testbox 1, Testboxset 1, Testboxset 2 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Twisted Pair | Ausführung: | Twisted Pair-Kabeltester | Anzeigeart: | LED | Mit PC-/Druckerschnittstelle: | nein | Messwertspeicher: | nein | Geeignet für Netzwerkprotokollmessung: | nein | Zusatzgerät anreihbar: | ja | Mit Messkopf enthalten: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,10* | € 34,73* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,70* | € 35,47* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,23* | € 37,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,83* | € 38,89* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,33* | € 42,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|