Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-191864 Herst.-Nr.: 130673-01-E EAN/GTIN: 4250184102496 |
| |
|
| | |
| Kabel- und Anschlussprüfgeräte KAPRi plus Kabel- und Anschlussprüfgerät KAPRi plus Mit dem Kabel- und Anschlussprüfgerät KAPRi plus werden die häufigsten Installationsfehler Kurzschluss, Aderunterbrechung, Adervertauschung und Leitungsvertauschung (split pair) einfach, schnell und zuverlässig erkannt. Zusätzlich zu seinen Grundfunktionen der Fehlererkennung hat der KAPRi plus noch weitere nützliche Leistungsmerkmale wie Leitungsidentifikation durch Erkennung von bis zu neun Testboxnummern, Anzeige von Fremdspannung mit deren Polarität, Einstellbarkeit der Anschlussbelegung, automatische Abschaltung, Wackelkontakt-Test und vieles mehr. Technische Daten Stromversorgung9 V Block AnschlusstechnikRJ45 Fremdspannungsfestigkeit85 V AC/DC Dauerspannung, 100 V kurzzeitig (5 Minuten) Max. Testleitungslänge:1000 m Größe: Grundgerät: 70x140x36 mm Testbox: 30x68x23 mm Ausführung: Testbox Nr. 1 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,10* | € 34,73* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,70* | € 35,47* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,23* | € 37,42* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,83* | € 38,89* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,33* | € 42,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|