Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Univers.kabel 4G62/125A/I-DQ(ZN)BH 100013514


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Univers.kabel 4G62/125A/I-DQ(ZN)BH 100013514
LWL-Univers.kabel 4G62/125A/I-DQ(ZN)BH 100013514
Artikel-Nr.:
     3517I-39062250
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100013514
EAN/GTIN:
     4018359234256
Suchbegriffe:
A/I-DQ(ZN)
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware

LWL-Univers.kabel 4G62/125A/I-DQ(ZN)BH 100013514

G62,5/125 OM1 4 = 6,1 mm orange 37
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
Hohlader
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM1
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
orange
Kabel längswasserdicht:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 0,88*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 0,82*
€ 0,89*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 0,92*
€ 1,00*
€ 3,90*
ab € 1,36*
€ 1,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.