| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-3765428 Herst.-Nr.: 100013514 EAN/GTIN: 4018359234256 |
| |
|
| | |
| Fasertyp: G62,5/125 OM1 Anzahl Fasern: 4 Kabeldurchmesser: - 6,1 mm Kabelfarbe: orange Kabelgewicht kg/km: 37 Anwendung: innen/außen, Faserart: Multimode 62,5/125, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Anzahl der Fasern: 4, Zugentlastung: true, Bewehrung: true, Chemisch beständig: false, Funktionserhalt: nein, Mantel-Farbe: orange, Mantel-Material: sonstige, Ader-Art: Hohlader, Kabel metallfrei: true, Kabel längswasserdicht: true, Kabel querwasserdicht: true, Einblasbar: true, Außendurchmesser ca.: 6,1 mm, mit Nagetierschutz: true, Faserkategorie: OM1, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100013514 | Ident Code: | L08022A0104 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, glasfaser-kabel rollenware om3, glasfaser-kabel meterware, lwl außenkabel 4 fasern, LWL-Universalkabel, Multimode-Kabel, LAN-Kabel, J-V(ZN)H, I-V(ZN)H |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,82* | € 1,16* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 0,83* | € 1,18* | | | | Lager 6233 | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 0,93* | € 1,32* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,37* | € 1,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|