Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Spleißverteiler unbestückt OpDAT REGplus leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3517I-39068533
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150240000010E
EAN/GTIN:
     4250184117872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Patchpanel
Patchpanel

LWL-Spleißverteiler unbestückt OpDAT REGplus leer

Spleißverteiler für Tragschiene TH35, unbestückt, mit Faserreservoir, frei beschriftbarer Beschriftungsstreifen, verschiedene Einbauvarianten auf der Tragschiene möglich, Spleißablage mit Crimpspleißhalter oder Schrumpfspleißhalter für bis zu 12 Spleiße / Frontplatte kann als Ganzes herausgenommen werden, Kabelzuführung von oben oder unten, gerade oder schräg, mit M20-Verschraubung (bis zu 2 möglich), 34 mm (2TE) breit, 125 mm hoch, 132,5 mm tief (ab Tragschiene, ohne Kupplungen), bestückbar mit Kupplungen in SC-D Bauform, Einführung von vorkonfektionierten Kabeln möglich, Eine Kabeleinführung M20 mit Zugentlastung im Lieferumfang enthalten, Befestigung des Gehäusedeckels über nur eine unverlierbare Schraube, Freie Kupplungsaussparungen können mit Spezial-Blindabdeckungen bestückt werden, Blindabdeckung 1-fach (860088-01), 2-fach (860088-02), Varianten: mit Crimpspleißhalter, mit Schrumpfspleißhalter, Achtung: Bei Verwendung von vorkonfektionierten Kabeln mit ST Steckern muss die unbestückte Variante des OpDAT REGplus verwendet werden.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
6
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 61,46*
€ 77,42*
€ 5,95*
ab € 61,56*
€ 77,55*
Frei Haus
ab € 63,33*
€ 79,47*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 63,84*
€ 80,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 64,15*
€ 80,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090071-30
ab € 6,99*
Zubehör
Metz Connect
899789-01
ab € 0,839*
Zubehör
Metz Connect
1509007A-I
ab € 7,42*
Zubehör
Metz Connect
15090078-I
ab € 6,18*
Zubehör
Metz Connect
15090079-I
ab € 6,13*
Zubehör
Metz Connect
15090071-I
ab € 7,14*
Zubehör
Metz Connect
150900F2-I
ab € 1,39*
Zubehör
Metz Connect
150900B2-I
ab € 1,40*
Zubehör
Metz Connect
15090052-I
ab € 2,80*
Zubehör
Metz Connect
150900BA-I
ab € 1,37*
Zubehör
Metz Connect
150900BB-I
ab € 1,41*
Zubehör
Metz Connect
150900E2-I
ab € 1,41*
Zubehör
Metz Connect
150900D2-I
ab € 2,76*
Zubehör
Metz Connect
150900D3-I
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.