Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC-SC Dx OM1 Patchkabel 5m LSZH MM 575702K5Z41005M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SC-SC Dx OM1 Patchkabel 5m LSZH MM 575702K5Z41005M
SC-SC Dx OM1 Patchkabel 5m LSZH MM 575702K5Z41005M
Artikel-Nr.:
     3517I-39079513
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     575702K5Z41005M
EAN/GTIN:
     4056418610061
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

SC-SC Dx OM1 Patchkabel 5m LSZH MM 575702K5Z41005M

Für nicht dauerhafte Anschlüsse zwischen Verteilerfeldern, Datenübertragungsgeräten, usw. werden Patchkabel verwendet. Vorkonfektionierte Kabel ergmöglichen eine Realisierung von kompletten "
Plug & Play"
Lösungen. Wenn für "
Plug & Play"
Lösungen die genauen Abmessungen und eine passende Kabelplanung berücksichtigt sind, ist es möglich, größere Verkabelungssysteme schnell zu installieren.
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM1
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Mantel-Farbe:
orange
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 30,22*
€ 41,39*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,63*
€ 41,51*
€ 3,90*
ab € 31,19*
€ 42,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.