Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC-SC Dx OM1 Patchkabel 5m LSZH MM 575702K5Z41005M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SC-SC Dx OM1 Patchkabel 5m LSZH MM 575702K5Z41005M
SC-SC Dx OM1 Patchkabel 5m LSZH MM 575702K5Z41005M
Artikel-Nr.:
     6012-39079513
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     575702K5Z41005M
EAN/GTIN:
     4056418610061
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

SC-SC Dx OM1 Patchkabel 5m LSZH MM 575702K5Z41005M

Für nicht dauerhafte Anschlüsse zwischen Verteilerfeldern, Datenübertragungsgeräten, usw. werden Patchkabel verwendet. Vorkonfektionierte Kabel ergmöglichen eine Realisierung von kompletten "
Plug & Play"
Lösungen. Wenn für "
Plug & Play"
Lösungen die genauen Abmessungen und eine passende Kabelplanung berücksichtigt sind, ist es möglich, größere Verkabelungssysteme schnell zu installieren.
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM1
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Mantel-Farbe:
orange
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 30,06*
€ 41,02*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,53*
€ 41,14*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,09*
€ 42,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.