Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubschutzkappe f.RJ45, sw RAL9005 100021272


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkappe für RJ45 RAL 9005 schwarz
Schutzkappe für RJ45 RAL 9005 schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-39080962
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021272
EAN/GTIN:
     4018359377397
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Staubschutzkappe f.RJ45, sw RAL9005 100021272

Anmerkungen: Material: TPR Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Farbe: schwarz RAL 9005 Kurzbezeichnung: Schutzkappe für RJ45
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Ausführung:
Blindstopfen
Geeignet für:
RJ45-Buchse
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,31*
€ 0,42*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,3322*
€ 0,4422*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 0,46*
100
€ 3,90*
ab € 0,3422*
€ 0,4622*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,35*
€ 0,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4422*
€ 0,52622
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4122*
€ 0,49052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3922*
€ 0,46672
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3322*
€ 0,39532
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.