Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger CML730i-R05#50119165


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-39261843
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50119165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Lichtvorhang Empfänger CML730i-R05#50119165

Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,1 ... 4,5 m
Messfeldlänge: 2.880 mm
Strahlabstand: 5 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 5,91 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 10 µs
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.
Weitere Informationen:
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
29 mm
Höhe des Sensors:
35,4 mm
Länge des Sensors:
2903 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
10 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.684,89*
€ 5.839,76*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5.766,41*
€ 5.921,41*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.786,14*
€ 6.029,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 6.435,00*
€ 6.590,44*
Frei Haus
ab € 6.499,99*
€ 6.655,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.590,44*
€ 7.842,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.563,08*
€ 7.810,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.461,61*
€ 7.689,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.435,00*
€ 7.657,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,04*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,06*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,62*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 16,01*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,70*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,12*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 17,44*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,81*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,50*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 31,43*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 41,23*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 71,26*
Zubehör
Leuze electronic
50120999
ab € 38,62*
Zubehör
Leuze electronic
50121000
ab € 44,54*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 451,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.