Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungselement 113,5x34,9 mm 151-01429(300)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-39267000
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01429
EAN/GTIN:
     4031026539539
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Befestigungselement 113,5x34,9 mm 151-01429(300)

Ratchet P-Clamp A-Serie für Bündeldurchmesser von 6,2 mm bis 13,7 mm. Einteilige Ratschenverschlusskonstruktion ermöglicht eine einfache Installation während der Vor- oder Endmontage. Mehrere Konfigurationen für eine breite Palette von Durchmessern und Anwendungen, wodurch der Teilebestand reduziert wird. Das Innere der Klemme ist so konzipiert, dass das Bündel geführt und zentriert wird, um Quetschungen zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6,2..13,7 mm
Mit Abstand zur Wand:
ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
7
€ 5,90*
ab € 480,051*
€ 521,001*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 483,342*
€ 552,882*
1
Frei Haus
ab € 483,831*
€ 558,342*
7
€ 5,95*
ab € 539,277*
€ 580,908*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 567,33*
€ 649,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 552,882*
€ 657,92958
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 549,474*
€ 653,87406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 520,473*
€ 619,36287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 506,994*
€ 603,32286
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 483,342*
€ 575,17698
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 1,61114* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.